| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-7183029 Herst.-Nr.: XM2N44W10C-55-XR EAN/GTIN: 4015081756858 |
| |
|
| | |
| Frontplatte xEnergy für 2xNZM4, 4 polig, ausfahrbar + Fernantrieb für Feldbreite B=1000mm, IP55 Breite: 1000 mm, Höhe: 640 mm, Geeignet für Gehäusebaubreite: 1000 mm, Werkstoff: Stahl, Anzahl der Höheneinheiten (HE): 0, Ausführung der Oberfläche: pulverbeschichtet, Geeignet für Gehäusebauhöhe: 2000 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | XM2N44W10C-55-XR | Ident Code: | 180520 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 501,32* | € 573,73* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 502,98* | € 574,29* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 551,54* | € 624,22* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 561,01* | € 636,20* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 615,39* | € 693,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|