Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontplatte 2xNZM4 Ausfahrein./Fernant. XM2N44W10C-55-XR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3518I-91563646
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     180520
EAN/GTIN:
     4015081756858
Suchbegriffe:
Frontplatte
eaton frontplatte

Frontplatte 2xNZM4 Ausfahrein./Fernant. XM2N44W10C-55-XR

Frontplatte xEnergy für 2xNZM4, 4 polig, ausfahrbar + Fernantrieb für Feldbreite B=1000mm, IP55
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Höhe:
640 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1000 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
2000 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 503,94*
€ 574,57*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 503,23*
€ 575,13*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 548,77*
€ 625,16*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 562,41*
€ 637,03*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 614,59*
€ 693,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 574,57*
€ 683,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 569,31*
€ 677,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 547,76*
€ 651,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 533,56*
€ 634,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 503,94*
€ 599,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.