Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vierleiter-Reihenklemme 2,5mm² Schenkelfederanschluss grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6955229
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     PT2,5-QUATTRO
EAN/GTIN:
     4046356329859
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
phoenix contact reihenklemme grau
reihenklemmen phoenix contact
Durchgangsklemme, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Querschnitt: 0,14 mm² - 4 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: grau, Breite: 5,15 mm, Höhe: 72,2 mm, Tiefe: 35,25 mm, Bemessungsspannung: 800 V, Betriebstemperatur: -60...105 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Abschlussplatte erforderlich: true, Ausführung elektrischer Anschluss 1: sonstige, Ausführung elektrischer Anschluss 2: sonstige, Anzahl der Etagen: 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 4, Etagen intern gebrückt: false, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,14...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,14...2,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,14...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: -...- mm², Werkstoff des Isolierkörpers: sonstige, Bemessungsstrom In: 24 A, Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e': true A, starr (mm²): 0,14-4 A, flexibel (mm²): 0,14-2,5 Maße HxLxB (mm): 36,5x72x5,2
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
PT2,5-QUATTRO
Ident Code:
3209578
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, Ex-e Klemme, Reihenklemme, Käfigzugfeder-Anschluß (Reihen.-), Reihenklemme (explosionsgeschützt), Mehrstockklemme
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,637*
€ 0,827*
1 Tag
1150
50
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,7288*
€ 0,9488*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,74392*
€ 0,96392*
Lager 6318
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,7611*
€ 0,9811*
1 Tag
2200
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,66532*
€ 0,98532*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,9811*
€ 1,16751
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9511*
€ 1,13181
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8811*
€ 1,04851
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7611*
€ 0,90571
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 49,055* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3030514
ab € 0,272*
Zubehör
Phoenix Contact
3030513
ab € 0,2752*
Zubehör
Phoenix Contact
3030815
ab € 0,2956*
Zubehör
Phoenix Contact
3032447
ab € 2,85*
Zubehör
Phoenix Contact
3062757
ab € 0,1142*
Zubehör
Phoenix Contact
3036602
ab € 0,142*
Zubehör
Phoenix Contact
3036725
ab € 0,269*
Zubehör
Phoenix Contact
3030170
ab € 28,046*
Zubehör
Phoenix Contact
3030172
ab € 31,17*
Zubehör
Phoenix Contact
2908261
ab € 25,48*
Zubehör
Phoenix Contact
2909903
ab € 24,60*
Zubehör
Phoenix Contact
2909904
ab € 24,56*
Zubehör
Phoenix Contact
2908262
ab € 25,54*
Zubehör
Phoenix Contact
1135740
ab € 25,06*
Zubehör
Phoenix Contact
1135745
ab € 25,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.