Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix PT 2,5-QUATTRO 3209578 Durchgangsreihenklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0193937
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3209578
EAN/GTIN:
     4046356329859
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
phoenix contact reihenklemme grau
reihenklemmen phoenix contact
Durchgangsklemme, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm?, Querschnitt: 0,14 mm? - 4 mm?, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1150
50
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,7288*
€ 0,9488*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,74392*
€ 0,97392*
25 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,7611*
€ 0,9911*
Lager 1886
2445
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,66532*
€ 1,02532*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,68*
€ 1,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,02532*
€ 1,22013
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,91532*
€ 1,08923
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,86532*
€ 1,02973
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,83532*
€ 0,99403
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,78532*
€ 0,93453
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,66532*
€ 0,79173
pro Stück
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3030514
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
3030513
ab € 0,2752*
Zubehör
Phoenix Contact
3030815
ab € 0,2956*
Zubehör
Phoenix Contact
3032447
ab € 2,86*
Zubehör
Phoenix Contact
3062757
ab € 0,1142*
Zubehör
Phoenix Contact
3036602
ab € 0,142*
Zubehör
Phoenix Contact
3036725
ab € 0,269*
Zubehör
Phoenix Contact
3030170
ab € 27,986*
Zubehör
Phoenix Contact
3030172
ab € 31,11*
Zubehör
Phoenix Contact
2908261
ab € 25,49*
Zubehör
Phoenix Contact
2909903
ab € 24,75*
Zubehör
Phoenix Contact
2909904
ab € 24,65*
Zubehör
Phoenix Contact
2908262
ab € 25,46*
Zubehör
Phoenix Contact
1135740
ab € 25,19*
Zubehör
Phoenix Contact
1135745
ab € 25,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.