Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenklemme 0,14-4qmm 1Etage gr 24A TS35 Hutschiene TH35 PT2,5-QUATTRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     262-F284D49
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3209578
EAN/GTIN:
     4046356329859
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
phoenix contact reihenklemme grau
reihenklemmen phoenix contact
Reihenklemme 0,14-4qmm 1Etage gr 24A TS35 Hutschiene TH35 PT2,5-QUATTRO
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14 - 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14 - 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14 - 4 mm²
Anzahl der Etagen:
1
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckklemmanschluss
Bemessungsspannung:
800 V V
Bemessungsstrom In:
24 A
Breite:
5.2 mm
Farbe:
grau
Höhe:
72.2 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Tiefe:
35.3 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, Durchgangsreihenklemme, Klemme, Mehrstockklemme, Reihenklemme
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,637*
€ 0,827*
2 Tage
1150
50
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,7288*
€ 0,9488*
Lager 262
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,74392*
€ 0,96392*
26 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,7611*
€ 0,9811*
2 Tage
2200
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,66532*
€ 0,98532*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,96392*
€ 1,14706
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,92392*
€ 1,09946
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,86392*
€ 1,02806
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,74392*
€ 0,88526
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 48,196* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3030514
ab € 0,272*
Zubehör
Phoenix Contact
3030513
ab € 0,2752*
Zubehör
Phoenix Contact
3030815
ab € 0,2956*
Zubehör
Phoenix Contact
3032447
ab € 2,84*
Zubehör
Phoenix Contact
3062757
ab € 0,1142*
Zubehör
Phoenix Contact
3036602
ab € 0,143*
Zubehör
Phoenix Contact
3036725
ab € 0,269*
Zubehör
Phoenix Contact
3030170
ab € 28,066*
Zubehör
Phoenix Contact
3030172
ab € 31,03*
Zubehör
Phoenix Contact
2908261
ab € 25,38*
Zubehör
Phoenix Contact
2909903
ab € 24,60*
Zubehör
Phoenix Contact
2909904
ab € 24,61*
Zubehör
Phoenix Contact
2908262
ab € 25,46*
Zubehör
Phoenix Contact
1135740
ab € 25,17*
Zubehör
Phoenix Contact
1135745
ab € 25,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.