Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-6953727 Herst.-Nr.: DF223NC EAN/GTIN: 3389119407533 |
| |
|
| | |
| Sicherungshalter, Sicherungstrenner Der Einsatz von Sicherungen ist eine zuverlässige und effektive Lösung zum Schutz Ihrer Niederspannungsausrüstung gegen Kurzschlüsse. Nennspannung: 690 V, Montageart: DIN- Schiene, Abschließbar: false, Einbautiefe: 70 mm, Polzahl: 4, Breite in Teilungseinheiten: 8, Schutzart (IP): IP20, Mitschaltender Neutralleiter: true, mit optischer Defektanzeige: false, Für Sicherungsgröße: 22x58 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | DF223NC | Ident Code: | DF223NC |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 73,78* | € 90,35* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 73,83* | € 90,46* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 74,93* | € 91,82* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 76,07* | € 93,10* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 93,87* | € 111,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|