Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungshalter TeSys 3p N 125A , Sicherungsgröße 22x58mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungshalter TeSys 3p N 125A , Sicherungsgröße 22x58mm
Sicherungshalter TeSys 3p N 125A , Sicherungsgröße 22x58mm
Sicherungshalter TeSys 3p N 125A , Sicherungsgröße 22x58mm
Artikel-Nr.:
     C7775-DF223NC
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     DF223NC
EAN/GTIN:
     3389119407533
Suchbegriffe:
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais
Sicherheitsschaltgerät
Sicherungshalter ,Sicherungstrenner Der Einsatz von Sicherungen ist eine zuverlässige und effektive Lösung zum Schutz Ihrer Niederspannungsausrüstung gegen Kurzschlüsse
Weitere Informationen:
Für Sicherungsgröße:
22x58 mm
Polzahl:
4
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Nennspannung:
690 V
Montageart:
DIN-Schiene
Abschließbar:
nein
Optische Defektanzeige:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
8
Einbautiefe:
70 mm
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: Sicherungshalter, Sicherungssockel, schneider electric sicherheitsrelais, schutztürwächter, sicherungshalter 3-polig, Sicherung, Sicherungseinsatz, Schmelzsicherung, Sicherungspatrone
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,26*
€ 97,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,96*
€ 93,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,10*
€ 90,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,92*
€ 84,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,68*
€ 76,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.