Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sicherungshalter 125A 3p 22x58mm DF223NC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sicherungshalter 125A 3p 22x58mm DF223NC
Sicherungshalter 125A 3p 22x58mm DF223NC
Artikel-Nr.:
     6012C-90356250
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     DF223NC
EAN/GTIN:
     3389119407533
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
sicherungshalter 4 polig
sicherungshalter

Sicherungshalter 125A 3p 22x58mm DF223NC

Sicherungshalter, Sicherungstrenner Der Einsatz von Sicherungen ist eine zuverlässige und effektive Lösung zum Schutz Ihrer Niederspannungsausrüstung gegen Kurzschlüsse.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
690 V
Montageart:
DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße:
22x58 mm
Polzahl:
4
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Abschließbar:
nein
Mit optischer Defektanzeige:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
8
Einbautiefe:
70 mm
Schutzart (IP):
IP20
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Sicherungssockel, Zylindersicherungssockel, Sicherungsunterteil, Sockel, Sicherungselement, Kapselsicherungssockel, Einbau-Sicherungssockel
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
€ 4,45*
ab € 69,72*
€ 75,24*
35 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 72,07*
€ 77,37*
€ 5,15*
ab € 72,75*
€ 77,95*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 74,19*
€ 79,38*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 79,19*
€ 84,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,38*
€ 94,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,84*
€ 91,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,63*
€ 88,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,19*
€ 88,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.