Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-6927270 Herst.-Nr.: KNT100DF410 EAN/GTIN: 3606480003325 |
| |
|
| | |
| Canalis KNT (KNA mit 3 Steuerleitungen), Flexible Richtungsänderung, 100A, Länge 1m, Polarität 3L + N + PE. Farbe: weiß, Breite: 27,5 mm, Ausführung: Einzel, Höhe: 92 mm, Flexibel: true, RAL-Nummer: 9001, Anzahl der Leiter (ohne Erde): 4, Polzahl: 5, Länge: 1000 mm, Schutzart (IP): IP55, Bemessungsspannung AC 50 Hz: 230...500 V, Anzahl der Abgangsstellen: 0,0, Bemessungsstrom AC 50 Hz: 100 A Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | KNT100DF410 | Ident Code: | KNT100DF410 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 220,08* | € 258,34* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 221,32* | € 258,90* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 221,65* | € 260,80* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 223,79* | € 267,94* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 269,41* | € 314,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|