Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexibles Streckenstück 100A KNT100DF410


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Flexibles Streckenstück 100A KNT100DF410
Flexibles Streckenstück 100A KNT100DF410
Artikel-Nr.:
     3517B-95183337
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     KNT100DF410
EAN/GTIN:
     3606480003325
Suchbegriffe:
Sammelschienengehäuse
Schienenverteiler
Sammelschienenverteiler
schneider schienenverteiler

Flexibles Streckenstück 100A KNT100DF410

Canalis KNT (KNA mit 3 Steuerleitungen), Flexible Richtungsänderung, 100A, Länge 1m, Polarität 3L + N + PE.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einzel
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
100 A
Polzahl:
5
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Flexibel:
ja
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
230..500 V
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP55
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich
Weitere Suchbegriffe: sammelschienengehäuse, Schienenverteilereinheit, Schienenverteilerkasten, Schienenkasten
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 220,94*
€ 258,91*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 221,09*
€ 259,50*
Frei Haus
ab € 222,55*
€ 261,51*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 230,73*
€ 271,86*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 237,29*
€ 278,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,91*
€ 308,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,65*
€ 304,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,44*
€ 292,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,47*
€ 287,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,94*
€ 262,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.