Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Flexibles Streckenstück 100A KNT100DF410


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Flexibles Streckenstück 100A KNT100DF410
Flexibles Streckenstück 100A KNT100DF410
Artikel-Nr.:
     6012C-95183337
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     KNT100DF410
EAN/GTIN:
     3606480003325
Suchbegriffe:
Sammelschienengehäuse
Schienenverteiler
Sammelschienenverteiler
schneider electric schienenverteile...

Flexibles Streckenstück 100A KNT100DF410

Canalis KNT (KNA mit 3 Steuerleitungen), Flexible Richtungsänderung, 100A, Länge 1m, Polarität 3L + N + PE.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einzel
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
100 A
Polzahl:
4
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Flexibel:
ja
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
500 V
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP55
Länge:
1000 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: sammelschienengehäuse, Schienenkasten, Schienenverteilereinheit, Schienenverteilerkasten
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,15*
ab € 196,53*
€ 214,63*
20 Tage
unbekannt
€ 4,45*
ab € 197,04*
€ 215,17*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 198,69*
€ 216,97*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 202,41*
€ 221,02*
19 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 211,30*
€ 230,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,02*
€ 263,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,90*
€ 261,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,91*
€ 248,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,41*
€ 240,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.