| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-6807676 Herst.-Nr.: C10G32 EAN/GTIN: 5027590493529 |
| |
|
| | |
| Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 32 A, AC 400 V, 10 x 38 mm, gL/gG, IEC, zylindrisch, für industrielle Anwendungen, für allgemeine Verwendung, IEC 60269-2 Ausführung: Keramiksicherung, Größe: 10x38 mm, Spannungsart: AC, Bemessungsstrom: 32 A, Bemessungsspannung: 400 V, Auslösecharakteristik: sonstige, Betriebsklasse: gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz), Ausführung Kennmelder: sonstige, Abschaltleistung: 120 kA, Betriebsfrequenz: 45...62 Hz, Leistungsverlust bei Bemessungsstrom: 2,9 W Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | CYLINDRICALFUSE10X3832AGG400VAC | Ident Code: | C10G32 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 0,61* | € 0,89* | | | | | | | | 10 | | € 5,00* | ab € 0,629* | € 0,919* | | | | | 16 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 0,65* | € 0,94* | | | | Lager 6318 | | | | 10 | | € 5,50* | ab € 0,65* | € 0,95* | | | | | | 14 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 0,67* | € 0,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|