Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz, Niederspannung, 40 A, AC 400 V, D02, gL FUSE40AD02GG400VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6807449
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     40NZ02
EAN/GTIN:
     5027590480482
Suchbegriffe:
D-Sicherung
Diazed
NH-Sicherung
Neozed
Sicherung; Sicherungseinsatz; Niederspannung; 40A; AC 400 V; D02; gL/gG; IEC; zeitverzögert; Flasche; E18; IEC 60269-3; VDE 0636; Ausschaltvermögen 50 kA Bemessungsstrom: 40 A, Bemessungsspannung: 400 V, Farbcode: schwarz, Baugröße: D02, Betriebsklasse: gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
FUSE40AD02GG400VAC
Ident Code:
40NZ02
Weitere Suchbegriffe: Schraubsicherung, neozed d02, neozed, nh-sicherung eaton, G-Sicherungseinsatz, D01-Sicherung, G- Schmelzeinsatz, D00-Sicherung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 1,401*
€ 1,991*
28 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 1,41*
€ 2,00*
21 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 1,45*
€ 2,06*
Lager 6318
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 1,50*
€ 2,13*
10
€ 3,90*
ab € 1,587*
€ 2,257*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 21,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
TFRN02-SD
ab € 15,222*
Zubehör
Eaton
FRN02C
ab € 3,20*
Zubehör
Eaton
TFN02C
ab € 7,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.