Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsunterteil 63A 400V D02 1polig SICHERUNGS#FRN02C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517A-70170019
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     FRN02C
EAN/GTIN:
     5027590499071
Suchbegriffe:
Sicherungssockel
sicherungssockel d02 63a
sicherungssockel d02
sicherungssockel

Sicherungsunterteil 63A 400V D02 1polig SICHERUNGS#FRN02C

Sicherungszubehör, Sicherungsunterteil, Niederspannung, 63 A, AC 400 V, D02, 1P, IEC, DIN-Schienenmontage, geeignet für Anschlussleitungen 2,5 - 25 mm2, Aufschnapp-Montage, E18, für Sicherungseinsätze Größe D02, Lieferumfang: Schutzhaube
Weitere Informationen:
Polzahl:
1
Baugröße:
D02
Werkstoff:
Porzellan
Ausführung mit Abdeckung:
ja
Montageart:
Schnappbefestigung
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
63 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
15
€ 5,50*
ab € 3,20*
€ 4,41*
18 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 3,20*
€ 4,89*
Lager 3517
15
€ 5,46*
ab € 7,01067*
€ 9,13067*
15
Frei Haus
ab € 7,316*
€ 9,516*
22 Tage
nicht lagernd
15
€ 5,90*
ab € 8,68*
€ 11,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 9,13067*
€ 10,8655
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,73067*
€ 10,3895
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,34067*
€ 9,9254
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,01067*
€ 8,3427
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 136,96005* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
40NZ02
ab € 1,401*
Zubehör
Eaton
10GN02
ab € 0,85*
Zubehör
Eaton
25NZ02R
ab € 4,461*
Zubehör
Eaton
63NZ02R
ab € 7,371*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.