Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsunterteil Niedersp. 63A 400V SICHERUNGS#TFN02C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517A-60170027
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     TFN02C
EAN/GTIN:
     5027590513883
Suchbegriffe:
Sicherungssockel
sicherungssockel d02 63a
sicherungssockel d02
sicherungssockel

Sicherungsunterteil Niedersp. 63A 400V SICHERUNGS#TFN02C

Sicherungszubehör, Sicherungsunterteil, Niederspannung, 63 A, AC 400 V, D02, 3P, IEC, geeignet für Anschlussleitungen 2,5 - 25 mm2, für Sicherungseinsätze Größe D02, E18, Lieferumfang: Schutzhaube
Weitere Informationen:
Polzahl:
3
Baugröße:
D02
Werkstoff:
Porzellan
Ausführung mit Abdeckung:
ja
Montageart:
Schraubbefestigung
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
63 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 7,70*
€ 10,38*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 7,70*
€ 11,08*
Lager 3517
5
€ 5,46*
ab € 18,178*
€ 23,588*
5
Frei Haus
ab € 19,014*
€ 24,534*
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 22,53*
€ 28,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 23,588*
€ 28,06972
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,578*
€ 26,86782
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,808*
€ 25,95152
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,178*
€ 21,63182
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 117,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
40NZ02
ab € 1,401*
Zubehör
Eaton
10GN02
ab € 0,85*
Zubehör
Eaton
25NZ02R
ab € 4,461*
Zubehör
Eaton
63NZ02R
ab € 7,371*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.