Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI/LS-Schalter 10kA 1P+N Typ A 10mA C16A 2TE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6806906
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     FRBMM-C16/1N/001-A
EAN/GTIN:
     4015081670529
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Hochwertige Fehlerstromschutzschalter/Leitungsschutzschalter Kombination, netzspannungsunabhängig, Kontaktstellungsanzeige rot - grün, Klemmen-Hintersteckschutz, tristabiler Rastschieber - ermöglicht Ausbau aus einem bestehenden Verschienungsverband, umfangreiches Zubehörprogramm nachträglich anbaubar, große Auswahl an Bemessungsfehlerströmen, Bemessungsströme bis 40 A, Auslösecharakteristiken B, C, D, Bemessungsschaltvermögen 10 kA, geeignet zur Verwendung im Freien (Baustrom- und Freiluftverteiler) bis -25 °C Spannungsart: AC, Einbautiefe: 75,5 mm, Bemessungsstrom: 16 A, Bemessungsspannung: 240 V, Auslösecharakteristik: C, Bemessungsisolationsspannung Ui: 500 V, Bemessungsfehlerstrom: 0,01 A, Fehlerstrom-Typ: A, Stoßstromfestigkeit: 0,25 kA, Energiebegrenzungsklasse: 3, Überspannungskategorie: 3, Verschmutzungsgrad: 2, Breite in Teilungseinheiten: 2, Frequenz: 50 Hz, Schutzart (IP): IP20, Anzahl der abgesicherten Pole: 1, Mitschaltender Neutralleiter: true, Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2: 15 kA, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 1...25 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 1...25 mm², mit Verriegelungsvorrichtung: false, Umgebungstemperatur während des Betriebs: -25...40 °C, Unterputzmontage: false, Polzahl (gesamt): 2, Fehlauslöseschutz: false, Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp: 4 kV, Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1: 10 kA, Abschaltcharakteristik: unverzögert, Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009: 10 kA
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
FRBMM-C16/1N/001-A
Ident Code:
170921
Weitere Suchbegriffe: Schutzschalter, Überstromschutzschalter, eaton schutzschalter, schutzschalter, schutzschalter 1 pol, Fehlerstrom-Schutzschalter mit Sicherungsautomat, Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter, FI/LS-Kombination, RCBO, Fehlerstrom-Schutzeinrichtung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 59,99*
€ 76,21*
€ 5,46*
ab € 61,13*
€ 77,65*
Frei Haus
ab € 63,81*
€ 80,97*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 66,10*
€ 83,70*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 71,94*
€ 90,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,70*
€ 99,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,53*
€ 98,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,38*
€ 93,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,56*
€ 89,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,10*
€ 78,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.