Softstarter, Beschreibung: mit internen Bypass-Kontakten, Funktion: Softstarter für dreiphasige Lasten mit Bedieneinheit und Pumpenalgorithmus, Netzanschlussspannung (50/60 Hz): ULN= 200 - 600 V AC, Versorgungsspannung: Us= 24 V DC, Steuerspannung: UC= 24 V DC, zugeordnete Motorleistung (Standardanschluss, In-Line) bei 400 V, 50 Hz: P= 200 kW, bei 460 V, 60 Hz: P= 350 HP, Bemessungsbetriebsstrom AC-53: Ie= 420 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-53, In-Delta: Ie= 727 A, Anlaufklasse: CLASS 10 (Stern-Dreieck-Ersatz), CLASS 20 ( Schweranlauf, 3 x Ie für 45 s), CLASS 30 (6 x Ie für 30 s), Bemessungsbetriebsspannung: Ue= 200 V, 230 V, 400 V, 480 V, 600 V, Anbindung an SmartWire-DT: nein, Baugröße: V, Bestellhinweis: Bei den Baugrößen T, U, V sind Klemmenblöcke für die Anschlüsse erforderlich, -> Zusatzausrüstung, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947-4-2, UL 508, CSA22.2-14-1995, GB14048 Funktion: eine Drehrichtung, mit Display: true, Bemessungsbetriebsspannung Ue: 200...600 V, Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: 0 V, Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz: 0 V, Bemessungssteuerspeisespannung DC: 24 V, Schutzart (IP): IP00, Auslöseklasse: einstellbar, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu: 420 A, Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V: 132 kW, Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V: 200 kW, Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3- Schaltung, bei 230 V: 200 kW, Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3- Schaltung, bei 400 V: 400 kW, Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating: 50 °C, Integrierter Überlastschutz des Motors: true, Spannungsart zur Betätigung: DC, Interne Überbrückung: true, Drehmoment-Regelung: false, Schutzart (NEMA): sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | S811+V42P3S | Ident Code: | 168997 |
|