Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Softstarter 3-phasig, 420 A S811+V42P3S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3461-S40994780
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     168997
EAN/GTIN:
     4015081654918
Suchbegriffe:
Sanftanlasser
Sanftanlaufgerät
Sanftstarter
Softstarter
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu 420A, Bemessungsbetriebsspannung Ue 200 ... 600V, Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V 132kW, Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V 200kW, Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V 200kW, Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V 400kW, Funktion eine Drehrichtung, Interne Überbrückung, Mit Display, Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating 50°C, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz 0V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz 0V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 24 ... 24V, Spannungsart zur Betätigung DC, Integrierter Überlastschutz des Motors, Auslöseklasse einstellbar, Schutzart (IP) IP00, Schutzart (NEMA) sonstige, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: sanftanlasser 132kw, sanftanlasser, sanftanlaufgerät eaton, Leistungsstarter, Motorstarter, S811+, Sanftanlauf
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 4.127,34*
€ 4.289,90*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 4.410,87*
€ 4.577,73*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4.713,0564*
€ 4.884,0764*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4.956,99*
€ 5.131,07*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 4.957,67*
€ 5.131,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.884,0764*
€ 5.812,05092
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.847,4064*
€ 5.768,41362
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.751,3464*
€ 5.654,10222
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.713,0564*
€ 5.608,53712
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.