Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trägerklammer schwere Ausführung 6- 21mm, A2, 1.4301, 2B SSP6-21M8A2


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6589969
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1486284
EAN/GTIN:
     4012196342143
Suchbegriffe:
Stahlträgerbefestigung
Trägerklammer
Trägerklemme
trägerklammer m8
Diese Art Trägerklammer wird auf den Träger aufgeschoben und mittels einer Druckwanne und Schraube (M8) am Träger oder Flacheisen fixiert. Die Sechskantschraube hat eine Schlüsselweite von 10 mm. Im Schellenkörper sind außerdem zwei weitere M8 Gewinde eingebracht, um zum Beispiel Gewindestangen zu befestigen. Oberflächenschutz: unbehandelt, Scharnierend: false, Werkstoffgüte: Edelstahl 304 (1.4301), Werkstoff: rostfreier Stahl, Befestigungsart: klemmen, Scharnier justierbar: false, Gewindemaß (metrisch): 8, Anschlussart/-bauteil: Gewinde, Rohr-/Kabeldurchmesser: -...- mm, geeignet für Flanschstärke: 6...21 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG
Produkt Typ:
SSP6-21M8A2
Ident Code:
1486284
Weitere Suchbegriffe: trägerklammer, trägerklammer obo
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 308,93*
€ 355,84*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 310,72*
€ 356,39*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 312,28375*
€ 357,91375*
Frei Haus
ab € 311,38*
€ 359,23*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 349,07*
€ 398,59*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 398,59*
€ 474,3221
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 394,62*
€ 469,5978
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 376,40*
€ 447,916
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 367,36*
€ 437,1584
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 349,07*
€ 415,3933
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 13,9628* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.