Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trägerklammer schwere Ausführung SSP 6-21 M8 A2


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Trägerklammer schwere Ausführung SSP 6-21 M8 A2
Trägerklammer schwere Ausführung SSP 6-21 M8 A2
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012C-90966172
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1486284
EAN/GTIN:
     4012196342143
Suchbegriffe:
Stahlträgerbefestigung
Trägerklammer
Trägerklemme
stahlträgerbefestigung obo

Trägerklammer schwere Ausführung SSP 6-21 M8 A2

Diese Art Trägerklammer wird auf den Träger aufgeschoben und mittels einer Druckwanne und Schraube (M8) am Träger oder Flacheisen fixiert. Die Sechskantschraube hat eine Schlüsselweite von 10 mm. Im Schellenkörper sind außerdem zwei weitere M8 Gewinde eingebracht, um zum Beispiel Gewindestangen zu befestigen.
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
klemmen
Anschlussart/-bauteil:
Gewinde
Gewindemaß (metrisch):
8
Geeignet für Flanschstärke:
6..21 mm
Scharnierend:
nein
Scharnier justierbar:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: trägerklammer m8, trägerklammer, Steckklammer, Steckklemme, Klammer, Kastenklemme, Klemme, Flanschklammer, Befestigungsklammer, Befestigungselement
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 310,79*
€ 356,77*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 312,17375*
€ 357,33375*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 314,75*
€ 360,20*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 321,0875*
€ 366,3375*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 337,335*
€ 385,695*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 360,20*
€ 428,638
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 355,06*
€ 422,5214
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 342,68*
€ 407,7892
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 333,76*
€ 397,1744
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 314,75*
€ 374,5525
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 12,59* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.