Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trägerklammer schwere Ausführung SSP 6-21 M8 A2


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Trägerklammer schwere Ausführung SSP 6-21 M8 A2
Trägerklammer schwere Ausführung SSP 6-21 M8 A2
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517B-90966172
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1486284
EAN/GTIN:
     4012196342143
Suchbegriffe:
Stahlträgerbefestigung
stahlträgerbefestigung obo

Trägerklammer schwere Ausführung SSP 6-21 M8 A2

Diese Art Trägerklammer wird auf den Träger aufgeschoben und mittels einer Druckwanne und Schraube (M8) am Träger oder Flacheisen fixiert. Die Sechskantschraube hat eine Schlüsselweite von 10 mm. Im Schellenkörper sind außerdem zwei weitere M8 Gewinde eingebracht, um zum Beispiel Gewindestangen zu befestigen.
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
klemmen
Anschlussart/-bauteil:
Gewinde
Gewindemaß (metrisch):
8
Geeignet für Flanschstärke:
6..21 mm
Scharnierend:
nein
Scharnier justierbar:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Steckklammer, Steckklemme, Klammer, Kastenklemme, Trägerklammer, Klemme, Flanschklammer, Befestigungsklammer, Befestigungselement
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 310,88*
€ 354,59*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 310,77375*
€ 355,11375*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 320,0975*
€ 363,5875*
Frei Haus
ab € 379,34*
€ 379,34*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 336,995*
€ 381,965*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 354,59*
€ 421,9621
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 347,58*
€ 413,6202
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 333,78*
€ 397,1982
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 322,05*
€ 383,2395
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 310,88*
€ 369,9472
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 12,4352* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.