Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Direktstarter, Ir= 3 - 12 A, 220 V 50 Hz, MSC-DE-12-M17-SP(220V50HZ,240V60HZ)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6558963
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     167808
EAN/GTIN:
     4015081643875
Suchbegriffe:
Motorstarter
motorstarter eaton
motorstarter
Direktstarter, Grundgerät: MSC, Einstellbereich Überlastauslöser: Ir= 3 - 12 A, Betätigungsspannung: 220 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, Wechselspannung, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660, UL, CSA Breite: 45 mm, Höhe: 272 mm, Tiefe: 145 mm, mit Trafo: false, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: 7,5 kW, Anzahl der Befehlsstellen: 0, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: 1, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: 0, geeignet für NOT-AUS: false, Bemessungsbetriebsstrom Ie: 16,7 A, Anzahl der Leuchtmelder: 0, Überlastauslöser Stromeinstellung: 3...12 A, Unterstützt Protokoll für LON: false, Unterstützt Protokoll für TCP/IP: false, Unterstützt Protokoll für ASI: false, Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: false, Unterstützt Protokoll für CAN: false, Unterstützt Protokoll für INTERBUS: false, Unterstützt Protokoll für Modbus: false, Unterstützt Protokoll für Data-Highway: false, Unterstützt Protokoll für DeviceNet: false, Unterstützt Protokoll für SUCONET: false, Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: false, Externer Reset möglich: false, Tragschienenmontage möglich: false, Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: 220 V, Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz: 240 V, Bemessungssteuerspeisespannung DC: 0 V, Schutzart (IP): IP20, Unterstützt Protokoll für SERCOS: false, Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: false, Auslöseklasse: einstellbar, mit Kurzschlussauslöser: true, mit Sicherung: false, Anschlussart Hauptstromkreis: Schraubanschluss, Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis: Schraubanschluss, Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: false, Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: false, Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: false, Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: false, Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: false, Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: false, Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: false, Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: false, Spannungsart zur Betätigung: AC, Art des Motorstarters: Direktstarter (DOL), Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig: 3 kW, Bemessungsleistung, 460 V, 60 Hz, 3-phasig: 5,52 kW, Bemessungsleistung, 575 V, 60 Hz, 3-phasig: 0 kW, Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V: 12 A, Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen: 55 °C, Temperaturkompensierter Überlastschutz: true, Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 400 V: 0 A, Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 230 V: 0 A, Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 480 Y/277 V: 0 A, Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 600 Y/347 V: 0 A, Schutzart (NEMA): sonstige, Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3: Klasse 2
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
MSC-DE-12-M17-SP(220V50HZ,240V60HZ)
Ident Code:
167808
Weitere Suchbegriffe: Sanftanlasser
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 147,19*
€ 175,06*
Frei Haus
ab € 152,21*
€ 181,03*
Frei Haus
ab € 158,78*
€ 188,63*
Lager 6318
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 162,27*
€ 193,50*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 178,79*
€ 210,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,50*
€ 230,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,05*
€ 227,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,77*
€ 217,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,34*
€ 208,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,27*
€ 193,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.