Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konfektioniertes Ethernet-Kabel, CA T5e, geschirmt, 2-paarig, AWG 26 fl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6071957
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     NBC-R4QC/2,0-93E/R4QC
EAN/GTIN:
     4046356856768
Suchbegriffe:
Crossover-Kabel
Crossoverkabel
Cat5
Kat5
Netzwerkkabel, Schutzart: IP65/IP67, Kabellänge: 2 m, Polzahl: 4, 100 MBit/s, CAT5, Kabelabgang: gerade, Farbe: schwarz, Ethernet Kabeltyp: SF/UTP, Pinbelegung: 1:1, Länge: 2 m, Mantel-Farbe: sonstige, Kategorie: 5, Knickschutztülle: aufgesteckt, Steckverbindertyp Anschluss 1: RJ45 8(4), Steckverbindertyp Anschluss 2: RJ45 8(4), Kabelkonstruktion: sonstige, Farbe der Knickschutztülle: schwarz, Rasthebelschutz: true, Schutzart (IP): IP67, geeignet für Schleppketten: false, Steckverbindergehäuse Anschluss 1: IEC-PAS 61076-3-117 Var. 14, Steckverbindergehäuse Anschluss 2: IEC-PAS 61076-3-117 Var. 14, Ölbeständig nach EN 60811-404: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
NBC-R4QC/2,0-93E/R4QC
Ident Code:
1408948
Weitere Suchbegriffe: kat5 2m, kat5, crossoverkabel blau, Sonderstecker
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 48,65*
€ 62,68*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 50,36*
€ 64,99*
€ 5,46*
ab € 50,61*
€ 65,20*
Frei Haus
ab € 53,01*
€ 68,00*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 58,01*
€ 73,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,79*
€ 87,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,49*
€ 85,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,19*
€ 79,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,47*
€ 77,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,93*
€ 76,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,01*
€ 69,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.