Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-SI4046356856768 Herst.-Nr.: 1408948 EAN/GTIN: 4046356856768 |
| |
|
| | |
| Kabeltyp SF/UTP, Kategorie 5, Länge 2m, Steckverbindertyp Anschluss 1 RJ45 8(4), Steckverbindertyp Anschluss 2 RJ45 8(4), Steckverbindergehäuse Anschluss 1 IEC-PAS 61076-3-117 Var. 14, Steckverbindergehäuse Anschluss 2 IEC-PAS 61076-3-117 Var. 14, Knickschutztülle aufgesteckt, Rasthebelschutz, Farbe der Knickschutztülle schwarz, Pinbelegung 1:1, Schutzart (IP) IP67, |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 48,65* | € 62,68* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 50,36* | € 64,99* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 50,61* | € 65,20* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 53,01* | € 68,00* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 58,01* | € 73,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|