Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-61269587 Herst.-Nr.: 1408948 EAN/GTIN: 4046356856768 |
| |
|
| | |
| Netzwerkkabel NBC-R4QC/2,0#1408948 Netzwerkkabel, Schutzart: IP65/IP67, Kabellänge: 2 m, Polzahl: 4, 100 MBit/s, CAT5, Kabelabgang: gerade, Farbe: schwarz, Ethernet Weitere Informationen: | | Kabeltyp: | SF/UTP | Kategorie: | 5 | Länge: | 2 m | Steckverbindertyp Anschluss 1: | RJ45 8(4) | Steckverbindertyp Anschluss 2: | RJ45 8(4) | Steckverbindergehäuse Anschluss 1: | IEC-PAS 61076-3-117 Var. 14 | Steckverbindergehäuse Anschluss 2: | IEC-PAS 61076-3-117 Var. 14 | Mantel-Farbe: | sonstige | Knickschutztülle: | aufgesteckt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 53,00* | € 62,04* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 53,61* | € 62,74* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 55,78* | € 65,35* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 58,14* | € 68,21* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 63,78* | € 74,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|