Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor 18mm optisch DC Plastik M12 13106AQD07


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6026107
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     135621
EAN/GTIN:
     4015081324149
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Referenztaster
Optischer Sensor, Comet-Serie, Polyurethangehäuse mit 18mm Durchmesser und abgeflachten Seiten für zusätzlichen Montagekomfort, IP67, hohe Vibrations- und Stoßfestigkeit. Die Comet-Serie beinhaltet Einweglichtschranke Reflexionslichtschranke Lichttaster: mit und ohne Hintergrundausblendung, vereinfachte Installation durch: sichtbare Abtaststrahlen, wahlweise Hell- oder Dunkelschaltung, Kurzschlussschutz, optischen Nebensprechschutz zu nah montierten Sensoren, einstellbarem Verstärkungsfaktor, optionaler Anschluss von faseroptischen Lichtleitern Spannungsart: DC, Max. Ausgangsstrom: 250 mA, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, geeignet für Sicherheitsfunktionen: false, Umgebungstemperatur: -40...70 °C, mit Zeitfunktion: false, Schaltfrequenz: 500 Hz, Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion: 2, Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion: 0, Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge: 0, Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge: 0, Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation: sonstige, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Steckanschluss, Ausführung des Schaltausgangs: PNP, Ausführung der Schaltfunktion: sonstige, Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: 0 V, Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz: 0 V, Bemessungssteuerspeisespannung DC: 10...30 V, Betriebsmittel- Schutzklasse: Schutzklasse 2, Einstellverfahren: manuelle Einstellung, Explosionsschutz-Kategorie für Gas: ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub: ohne, Gehäusebauform: Zylinder, Gewinde, Laserschutzklasse: ohne, Lichtart: Infrarotlicht, Lichtfleck: 0 mm², Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang: 0 mA, Min. Reflektorabstand: 0 mm, mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte: false, mit Wiederanlaufsperre: false, Reaktionszeit: 1 ms, Reichweite des Schutzfeldes: 0 m, Schaltspannung des OSSD im High-Zustand: 0 V, Sicherheitstyp nach IEC 61496-1: 1, Tastweite: 0 mm, Vorausfallmeldung: false, Wellenlänge des Sensors: 0 nm, Werkstoff der optischen Fläche: Kunststoff, Werkstoff des Kabelmantels: Polyvinylchlorid (PVC), Schutzart (IP): IP67, Analogausgang 0 V ... 10 V: false, Analogausgang 0 mA ... 20 mA: false, Analogausgang -10 V ... +10 V: false, Analogausgang 4 mA ... 20 mA: false, AWG-Nummer: 22, Breite des Sensors: 0 mm, Durchmesser Sensor: 18 mm, Höhe des Sensors: 0 mm, mit Kommunikationsschnittstelle Analog: false, mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface: false, mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen: false, mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet: false, mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet: false, mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS: false, mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS: false, mit Kommunikationsschnittstelle RS-232: false, mit Kommunikationsschnittstelle RS-422: false, mit Kommunikationsschnittstelle RS-485: false, mit Kommunikationsschnittstelle SSD: false, mit Kommunikationsschnittstelle SSI: false, Länge des Sensors: 56 mm, Max. Schaltabstand: 200 mm, mit Reflektor: false, mit sonstigem Analogausgang: false, Tastfunktion: hell-/dunkelschaltend, Schutzart (NEMA): 6
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
13106AQD07
Ident Code:
135621
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 63,00*
€ 77,98*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 62,98*
€ 78,06*
Frei Haus
ab € 64,49*
€ 79,13*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 66,07*
€ 80,82*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 71,65*
€ 87,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,82*
€ 96,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,75*
€ 94,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,24*
€ 90,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,67*
€ 86,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,07*
€ 78,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
135749
ab € 54,35*
Zubehör
Eaton
136292 CSDS4A4CY2202
ab € 12,35*
Zubehör
Eaton
135785
ab € 88,43*
Zubehör
Eaton
135794
ab € 90,64*
Zubehör
Eaton
135803
ab € 83,67*
Zubehör
Eaton
135776
ab € 53,62*
Zubehör
Eaton
135767
ab € 74,34*
Zubehör
Eaton
136192
ab € 8,265*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.