Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflexlichttaster Sn=200mm 4L 10-30VDC NPN PNP 13106AQD07


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-91776974
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     135621
EAN/GTIN:
     4015081324149
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Referenztaster

Reflexlichttaster Sn=200mm 4L 10-30VDC NPN PNP 13106AQD07

Optischer Sensor, Comet-Serie, Polyurethangehäuse mit 18mm Durchmesser und abgeflachten Seiten für zusätzlichen Montagekomfort, IP67, hohe Vibrations- und Stoßfestigkeit. Die Comet-Serie beinhaltet Einweglichtschranke Reflexionslichtschranke Lichttaster: mit und ohne Hintergrundausblendung, vereinfachte Installation durch: sichtbare Abtaststrahlen, wahlweise Hell- oder Dunkelschaltung, Kurzschlussschutz, optischen Nebensprechschutz zu nah montierten Sensoren, einstellbarem Verstärkungsfaktor, optionaler Anschluss von faseroptischen Lichtleitern
Weitere Informationen:
Tastweite:
0 mm
Vorausfallmeldung:
nein
Mit Zeitfunktion:
nein
Max. Schaltabstand:
200 mm
Max. Ausgangsstrom:
250 mA
Mit Reflektor:
nein
Analogausgang 0 V ... 10 V:
nein
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 62,80*
€ 78,01*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 62,69*
€ 78,12*
Frei Haus
ab € 64,23*
€ 79,43*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 65,97*
€ 81,01*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 71,75*
€ 87,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,01*
€ 92,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,63*
€ 91,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,23*
€ 85,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,52*
€ 81,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,80*
€ 74,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
135749
ab € 54,34*
Zubehör
Eaton
136292 CSDS4A4CY2202
ab € 12,31*
Zubehör
Eaton
135785
ab € 88,65*
Zubehör
Eaton
135794
ab € 90,76*
Zubehör
Eaton
135803
ab € 84,04*
Zubehör
Eaton
135776
ab € 53,57*
Zubehör
Eaton
135767
ab € 74,33*
Zubehör
Eaton
136192
ab € 8,295*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.