| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8470441 Herst.-Nr.: 136292 CSDS4A4CY2202 EAN/GTIN: 5059039091539 |
| |
|
| | |
| Serie = Eaton Moeller Aderzahl = 4 Länge = 2m Ausrichtung - Steckverbinder 1 = gerade Steckverbinder 2 = offenes Ende Kodierung = A Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Sensoren Cutler-Hammer E56, Eaton. Die Näherungssensoren der Serie Cutler-Hammer E56 von Eaton verfügen über einen ausgezeichneten Erfassungsbereich, Zuverlässigkeit und einfache Verdrahtung mit automatisch konfigurierbaren, komplementären Ausgängen. Die leistungsstarken Sensoren sind die ideale Lösung für Anwendungen, die eine äußerst robuste Sensorlösung mit großer Reichweite erfordern. Kompakte, robuste Bauweise Ausgezeichneter Erfassungsbereich Weitere Informationen: | | Serie: | Eaton Moeller | Aderzahl: | 4 | Länge: | 2m | Ausrichtung - Steckverbinder 1: | gerade | Steckverbinder 2: | offenes Ende | Kodierung: | A | Geschirmt / Ungeschirmt: | Ungeschirmt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Sensorkabel, Sensorleitung, as-i leitung 2m, as-i kabel, sensorkabel 2m, 8470441, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Eaton, 136292CSDS4A4CY2202, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 12,36* | € 17,50* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 12,45* | € 17,64* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 12,95* | € 18,45* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 13,96* | € 19,89* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 16,19* | € 23,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|