| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-5487081 Herst.-Nr.: WR100D EAN/GTIN: 4015162266023 |
| |
|
| | |
| Kuppelkamera für WR100 / WR120 SET. 3MP Tag/Nacht-IP-Kamera für innen oder außen (IP66) zur Wand- und Deckenmontage. Auflösung 2304 x 1296p (3MP) bei bis zu 15 Bildern/s, mind. Beleuchtung 0,1 Lux (Farbe) / 0,01 Lux (s/w) / 0 Lux (mit IR) mit 4mm Fix-Objektiv (horizontaler Erfassungswinkel 84°), Infrarot-Ausleuchtung (850nm) bis 15m, Tag/Nacht-IR-Filter und 40cm Kabelpeitsche mit RJ45- und DC-Anschluss. Ohne Audio. Spannungsversorgung: 12V DC über mitgeliefertes Steckernetzgerät mit 2,90m DC-Kabel. Eigenes WLAN-Protokoll (802.11b/g/n). Bis zu insgesamt 4 Kameras können über WLAN oder LAN an den Recorder WR100R/M oder Empfänger WR100M7 eingebunden werden. Die Kamera kann alternativ mit der Indexa DVRx22S- bzw. NVR5xx-Serie verbunden werden: über LAN oder über den Access Point WR100E per WLAN. Gehäusefarbe: weiß ähnlich RAL 9003. Rauchglasabdeckung aus Polycarbonat. Abmessungen: D 108 x 88mm. Passendes Zubehör: Anschlusskasten AK20 (für die Deckenmontage, bietet Platz für ein OTTO-Netzgerät), Antennen-Verlängerungskabel DWAK-3M, DWAK-6M sowie Access Point WR100E. Montageart: Wand/Decke, Farbe: weiß, Ausführung: Standard (fest), Drahtlos: true, Tiefe: 123 mm, Spannungsart: DC, Leistungsaufnahme: 7,2 W, Durchmesser: 66 mm, Bildsystem: sonstige, Versorgungsspannung: 12 V, Brennweitengröße: 4 mm, mit Videobewegungsmelder: true, Schutzart (IP): IP66, Schutz gegen Vandalismus: false, Ausführung der Schnittstelle: WLAN, Einsatzgebiet: universal, Anzahl der Bildpunkte (Megapixel): 2, Eigenschaft Bildsystem: Farbe, Farbtiefe: 8 Bit, mit IR-Lampe: true, Power over Ethernet (PoE): ohne, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, mit Objektiv: true, Max. Infrarot-Reichweite: 30 m, Horizontaler Blickwinkel: 84 °, Vertikaler Blickwinkel: 47 °, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Übertragung: TCP/IP Weitere Informationen: | | Hersteller: | INDEXA GmbH | Produkt Typ: | WR100D | Ident Code: | 26602 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Netzwerkkamera, SmartHome Kamera, SmartHome Netzwerkamera, SmartHome Überwachungskamera, Alarmkamera, Farbkamera, Überwachungskamera, ir überwachungskamera, Video-Camcorder, Maera-Rekorder, Camera-Recorder, Digital8-Camcorder, VHS-C Camcorder |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 92,36* | € 114,50* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 93,59* | € 115,61* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 95,03* | € 117,22* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 97,60* | € 120,43* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 98,66* | € 121,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|