Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7035 INDUSTRIEGEHAEUSE 180X270X180


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-5391634
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYPLSP1827G
EAN/GTIN:
     3606480777233
Suchbegriffe:
Industriegehäuse
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
Universalgehäuse
Thalassa PLS Box Polyester hinten mit opaker Polyesterabdeckung. Isolierende Modulbox. Einteiliger Formkörper. Wandmontage. Niedrige glatte Abdeckung, Deckelverriegelungsschraube abnehmbar. Polyester verstärkt mit glasfaserverstärkter Rückseite und Abdeckung. Grau RAL 7035. IP65, IK09, NEMA (13,4X) 960°C Feuerbeständigkeit. Isolationsklasse II. Montageart: Aufputz, Schutzklasse: II, Farbe: grau, Breite: 270 mm, Höhe: 180 mm, Tiefe: 180 mm, RAL-Nummer: 7035, mit Montageplatte: false, Oberflächenschutz: unbehandelt, Art der Abdeckung: Deckel, Anbaumöglichkeit: true, Innentiefe: 165 mm, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Funktionserhalt: ohne, geeignet für Außengebrauch: true, Schlagfestigkeit: IK09, Art der Tür: ohne, Schutzart (IP): IP66, Transparenter Deckel/Tür: false, mit Schloss: false, geeignet für Blitzschutz: false, Materialstärke Gehäuse: 2 mm, Materialstärke Tür/Deckel: 2 mm, Ausführung Deckel: geschlossen, Schutzart (NEMA): 4X
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
NSYPLSP1827G
Weitere Suchbegriffe: Hänge-Schrank, Hängeschrank, Wand-Schrank, Wandhänge-Schrank, Wandhängeschrank, Wandschrank, leergehäuse ip65, leergehäuse, schneider electric leergehäuse, Gehäuse für Motorschutzschalter, Endschaltergehäuse, Gehäuse für Lastschalter, Isolierstoffgehäuse
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 31,94*
€ 43,90*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 31,96*
€ 44,04*
Frei Haus
ab € 32,63*
€ 44,80*
€ 6,90*
ab € 34,27*
€ 47,08*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 35,20*
€ 48,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,00*
€ 57,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,73*
€ 55,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,47*
€ 52,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,09*
€ 51,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,82*
€ 48,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,20*
€ 41,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.