Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-90169005 Herst.-Nr.: NSYPLSP1827G EAN/GTIN: 3606480777233 |
| |
|
| | |
| Industriegehäuse 180x270x180 NSYPLSP1827G Thalassa PLS Box Polyester hinten mit opaker Polyesterabdeckung. Isolierende Modulbox. Einteiliger Formkörper. Wandmontage. Niedrige glatte Abdeckung, Deckelverriegelungsschraube abnehmbar. Polyester verstärkt mit glasfaserverstärkter Rückseite und Abdeckung. Grau RAL 7035. IP65, IK09, NEMA (13,4X) 960°C Feuerbeständigkeit. Isolationsklasse II. Weitere Informationen: | | Montageart: | Aufputz | Art der Abdeckung: | Deckel | Ausführung Deckel: | geschlossen | Art der Tür: | ohne | Transparenter Deckel/Tür: | nein | Mit Schloss: | nein | Höhe: | 180 mm | Breite: | 270 mm | Tiefe: | 180 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 32,12* | € 44,14* | | | | | 25 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 32,21* | € 44,28* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 32,58* | € 45,04* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 35,03* | € 48,15* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 36,47* | € 50,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|