Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyester Gehäuse, (L x B x H) 180 x 270 x 180 mm, lichtgrau (RAL 7035), IP66, N


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Polyester Gehäuse, (L x B x H) 180 x 270 x 180 mm, lichtgrau (RAL 7035), IP66, N
Polyester Gehäuse, (L x B x H) 180 x 270 x 180 mm, lichtgrau (RAL 7035), IP66, N
Artikel-Nr.:
     4502-02P2176
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYPLSP1827G
EAN/GTIN:
     3606480777233
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriegehäuse
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
Universalgehäuse
Polyester Gehäuse, NSYPLSP1827G, Schneider Electric Thalassa PLS Gehäuse Polyester hinten mit opaker Polyesterabdeckung. Isolierende Modulbox. Einteilig geformtes Gehäuse. Wandmontage. Niedrige glatte Abdeckung mit Sicherungsschraube abnehmbar. Polyester verstärkt mit glasfaserverstärkter Rückseite. Grau RAL 7035. IP65, IK09, 960°C Feuerbeständigkeit. Isolationsklasse II.
Weitere Informationen:
Breite:
270 mm
Farbe:
lichtgrau
Höhe:
180 mm
Länge:
180 mm
Material:
Polyester
RAL-Farbnummer:
7035
Schutzart (IP):
IP66
Ursprungsland:
ES
Gewicht:
1.612 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 32,10*
€ 43,86*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 32,13*
€ 44,00*
Frei Haus
ab € 32,55*
€ 44,71*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 34,13*
€ 46,91*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 35,00*
€ 47,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,91*
€ 55,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,82*
€ 54,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,56*
€ 51,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,07*
€ 50,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,90*
€ 47,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,13*
€ 40,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.