| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-5005985 Herst.-Nr.: 122942 EAN/GTIN: 4015081205479 |
| |
|
| | |
| Einschaltspule, Zusatzausrüstung, 4000 bis 6300 A, Spannungsauslöser, Einschaltmagnete, Norm/Zulassung: IEC, Ein Einschaltmagnet kann mit einem Arbeitsstromauslöser und einem Unterspannungsauslöser oder mit einem Unterspannungsauslöser oder mit einem zweiten Arbeitstomauslöser kombiniert werden., Bemessungssteuerspeisespannung: Us 24 DC V, verwendbar für: IZM20, 32, 40, 63…, IN20, 32,40, 63…, Bei Einzelbestellung ist für den Anschluss ein Hilfsleiterklemmblock IZM‐SEC… erforderlich. Bei Bedarf mitbestellen. → Klemmenbelegungsplan Seite 71 Geeignet für Lastschalter: false, geeignet für Überlastrelais: false, geeignet für Motorschutzschalter: false, geeignet für Leistungsschalter: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | IZM-SR24DC | Ident Code: | 122942 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Anlagenschutz-Baustein, Anlagenschutz-Auslöserblock, Thermischer Auslöser, Magnetischer Auslöser, Motorschutz-Auslöserblock |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 186,20* | € 224,15* | | | | | 66 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 187,19* | € 224,72* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 192,41* | € 230,82* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 193,29* | € 233,12* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 215,80* | € 258,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|