| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-87365883 Herst.-Nr.: 122942 EAN/GTIN: 4015081205479 |
| |
|
| | |
| Einschaltauslöser 24VDC IZM-SR24DC#122942 Einschaltspule, Zusatzausrüstung, 4000 bis 6300 A, Spannungsauslöser, Einschaltmagnete, Norm/Zulassung: IEC, Ein Einschaltmagnet kann mit einem Arbeitsstromauslöser und einem Unterspannungsauslöser oder mit einem Unterspannungsauslöser oder mit einem zweiten Arbeitstomauslöser kombiniert werden., Bemessungssteuerspeisespannung: Us 24 DC V, verwendbar für: IZM20, 32, 40, 63 , IN20, 32,40, 63 , Bei Einzelbestellung ist für den Anschluss ein Hilfsleiterklemmblock IZM-SEC erforderlich. Weitere Informationen: | | Geeignet für Leistungsschalter: | nein | Geeignet für Lastschalter: | nein | Geeignet für Motorschutzschalter: | nein | Geeignet für Überlastrelais: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 186,48* | € 225,98* | | | | | 67 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 187,19* | € 226,55* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 190,91* | € 232,56* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 193,63* | € 234,97* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 214,95* | € 260,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|