| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5005985 Herst.-Nr.: IZM-SR24DC EAN/GTIN: 4015081205479 |
| |
|
| | |
| Einschaltspule, Zusatzausrüstung, 4000 bis 6300 A, Spannungsauslöser, Einschaltmagnete, Norm/Zulassung: IEC, Ein Einschaltmagnet kann mit einem Arbeitsstromauslöser und einem Unterspannungsauslöser oder mit einem Unterspannungsauslöser oder mit einem zweiten Arbeitstomauslöser kombiniert werden., Bemessungssteuerspeisespannung: Us 24 DC V, verwendbar für: IZM20, 32, 40, 63…, IN20, 32,40, 63…, Bei Einzelbestellung ist für den Anschluss ein Hilfsleiterklemmblock IZM‐SEC… erforderlich. Bei Bedarf mitbestellen. → Klemmenbelegungsplan Seite 71 Geeignet für Lastschalter: false, Geeignet für Überlastrelais: false, Geeignet für Motorschutzschalter: false, Geeignet für Leistungsschalter: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | IZM-SR24DC | Ident Code: | 122942 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Anlagenschutz-Baustein, Anlagenschutz-Auslöserblock, Thermischer Auslöser, Magnetischer Auslöser, Motorschutz-Auslöserblock |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 66 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 187,00* | € 224,67* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 187,96* | € 225,81* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 192,76* | € 232,40* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 193,68* | € 232,67* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 215,07* | € 257,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|