Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-4876033 Herst.-Nr.: 29921 EAN/GTIN: 4034451299214 |
| |
|
| | |
| Birnenlampe 26x57 mm Kennzeichnend für diese Lampe ist neben der sehr kompakten Bauform die Eignung für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen bis 300°C, wie zum Beispiel in Backöfen. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig Quecksilbergehalt (mg): 0 Schaltzyklen: >4000 Farbwiedergabeindex (Ra): 97 Farbe: farblos, Ausführung: klar, Lampenleistung: 25 W, Sockel: E14, Lichtstrom: 200 lm, Gesamtlänge: 57 mm, Durchmesser: 26 mm, Splitterschutz: false, geeignet für Backofen: true, Lampenform: Birnenform, Stoßfest: false, geeignet für Kühlschrank: false, Krypton: false, Kohlefaden: false, Mehrfach-Glühwendel: false, Spezielle Anwendung: sonstige, Mittlere Nennlebensdauer: 1000 h, Lampenspannung: 230 V, Sockel mit 3 Kontakten: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Scharnberger & Hasenbein Elekt.GmbH | Produkt Typ: | 29921 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glühlampe Klar, klare Glühlampe, Birnenlampe, Leuchtmittel Birnenform, Leuchtmittel Classic A, Leuchtmittel E14, Sockel E14, Leuchtmittel Tropfenform, Tropfenlampe, backofenlampe e14 25w, birnenlampe, leuchtmittel tropfenform e14, A-Kolben, Niedervolt-Glühlampe, Ersatzkerze für Weihnachtsbeleuchtung, Schaftkerze, Kühlschranklampe |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 0,76* | € 1,35* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 0,86* | € 1,56* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 0,94* | € 1,64* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1,02* | € 1,76* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1,20* | € 2,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|