Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger+Has. Backofenlampe B 26x57 mm E 14 230V 25W 300 299


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Energielabel
Artikel-Nr.:
     5382E-95075
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     29921
EAN/GTIN:
     4034451299214
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Backofenlampe
Ersatzlampen Weihnachtskette
Glühlampe E14
Glühlampe Sockel E14
Scharnberger+Has.

Backofenlampe B 26x57 mm E 14 230V 25W 300 29921 Lichtstrom 200lm, Mittlere Nennlebensdauer 1000h, Lampenleistung 25W, Lampenspannung 230 ...

230V, Sockel E14, Lampenform Birnen-Form, Ausführung klar, Farbe ohne, Durchmesser 26mm, Gesamtlänge 57mm, Geeignet für Backofen, Geeignet für Kühlschrank, Spezielle Anwendung sonstige,

Weitere Informationen:
Lichtstrom:
200 lm
Mittlere Nennlebensdauer:
1000 h
Lampenleistung:
25 W
Lampenspannung:
230 V
Sockel:
E14
Lampenform:
Birnen-Form
Ausführung:
klar
Farbe:
ohne
Durchmesser:
26 mm
Gesamtlänge:
57 mm
Stoßfest:
Nein
Geeignet für Backofen:
Ja
Geeignet für Kühlschrank:
Ja
Spezielle Anwendung:
sonstige
Kohlefaden:
Nein
Krypton:
Nein
Mehrfach-Glühwendel:
Nein
Splitterschutz:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Glühlampe Klar, klare Glühlampe, Birnenlampe, Leuchtmittel Birnenform, Leuchtmittel Classic A, Leuchtmittel E14, Sockel E14, Leuchtmittel Tropfenform, Tropfenlampe, backofenlampe e14 25w, birnenlampe, leuchtmittel tropfenform e14, AGL, Allgebrauchsglühlampe, Allgebrauchsglühlampe Standard, Allgebrauchslampe, Birne, Birnenform Lampe, Birnenformlampe, Glühbirne
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 0,76*
€ 1,35*
Lager 5382
68
€ 5,80*
ab € 0,86*
€ 1,56*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 0,94*
€ 1,64*
€ 5,95*
ab € 1,02*
€ 1,76*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1,20*
€ 2,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.