Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Backofenlampe 25W kl E14 235V Birne f.Ofen farblos 29921


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Scharnberger & Hasenbein 29921 Glühbirne 25 W E14
Scharnberger & Hasenbein 29921 Glühbirne 25 W E14
Artikel-Nr.:
     262-B797A05
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     29921
EAN/GTIN:
     4034451299214
Suchbegriffe:
Backofenlampe
Ersatzlampen Weihnachtskette
Glühlampe E14
Glühlampe Sockel E14
Backofenlampe 25W kl E14 235V Birne f.Ofen farblos 29921
Weitere Informationen:
Ausführung:
klar
Durchmesser:
26 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Farbe:
farblos
Geeignet für Backofen:
ja
Gesamtlänge:
57 mm mm
Lampenform:
Birnenform
Lampenleistung:
25 W W
Lampenspannung:
235 - 235 V V
Lichtstrom:
50 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
1000 h
Sockel:
E14
Weitere Suchbegriffe: Glühlampe Klar, klare Glühlampe, Birnenlampe, Leuchtmittel Birnenform, Leuchtmittel Classic A, Leuchtmittel E14, Sockel E14, Leuchtmittel Tropfenform, Tropfenlampe, backofenlampe e14 25w, birnenlampe, leuchtmittel tropfenform e14, AGL, AGL Schwarzlichtlampe, A-Kolben, Allgebrauchsglühlampe Pilzform, Allgebrauchsglühlampe Standard, Allgebrauchslampe, Anti Insekten-Lampe, Birne, E-Kolben, Ersatzkerze für Weihnachtsbeleuchtung, Ersatzlampe, Ersatzlampe für Lichterkette, Glühbirne, Glühlampe, Kohlefaden-Lampe, Kolbenlampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt-Allgebrauchslampe, Niedervolt-Glühlampe, Niedervoltlampe, Normallampe, Perlenkerze, Perlenlampe, Pilzform-Lampe, Pisellokerze, Pisellolampe, Riffelkerze, Schaftkerze, Softlichtlampe, Standardlampe, Stoßfeste Lampe, T-Kolben, TV-Lampe, T-Zeichen, Weihnachtskerze, Weihnachtslicht, Zubehör für Lichterkette, Zubehör für Weihnachtskette
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 0,76*
€ 1,35*
3 Tage
68
€ 5,80*
ab € 0,86*
€ 1,56*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 0,94*
€ 1,64*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1,02*
€ 1,76*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1,20*
€ 2,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.