Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger & Hasenbein 29921 Glühbirne 25 W E14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scharnberger & Hasenbein 29921 Glühbirne 25 W E14
Scharnberger & Hasenbein 29921 Glühbirne 25 W E14
Artikel-Nr.:
     CIDE0-86547033
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     29921
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Backofenlampe
Ersatzlampen Weihnachtskette
Glühlampe E14
Glühlampe Sockel E14
Birnenlampe 26x57 mm Kennzeichnend für diese Lampe ist neben der sehr kompakten Bauform die Eignung für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen bis 300°C, wie zum Beispiel in Backöfen.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
230 V
Energieeffizienzskala
A++ bis E
Technische Details
Spannung
230 V
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
E
Leistungen
Lampenleistung
25 W
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
1000 h
Lichtleistung
200 lm
Glühlampenform
Rohr
Oberflächentyp
klar
Gewicht und Abmessungen
Höhe
57 mm
Durchmesser
26 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,76*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.