Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil In:115/230V AC Out:24VDC/20A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-4784100
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     CP-E24/20.0
EAN/GTIN:
     4016779669702
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Die Baureihe CP-E umfasst Modelle mit Ausgangsspannungen von 5 V DC und 48 V DC bei einem Ausgangsstrom von 0,625 A bis 20 A. Dank des hohen thermischen Wirkungsgrads von bis zu 90% und der damit verbundenen sehr niedrigen Verlustleistung und sehr niedrigen Erwärmung können die Geräte ohne Zwangskühlung betrieben werden. Die Funktionalität wurde erweitert, wobei gleichzeitig die Anzahl der verschiedenen Modelle erheblich reduziert wurde. Selbstverständlich sind die Netzteile der Baureihe CP-E gemäß allen geltenden internationalen Normen zugelassen. Breite: 175 mm, Höhe: 123,6 mm, Tiefe: 123,6 mm, Einbauhöhe: 123,6 mm, Leistungsaufnahme: 539 VA, Einbaubreite: 175 mm, geeignet für Reiheneinbau: false, geeignet für Sicherheitsfunktionen: false, Spannungsart der Versorgungsspannung: AC/DC, Leistungsabgabe: 480 W, Ausgangsspannung geregelt: true, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Tragschienenmontage möglich: true, Wandmontage möglich: false, Stabilisiert: true, Schutzart (IP): IP20, Direktmontage möglich: false, 1. Ausgangsspannung: 24 V, 2. Ausgangsspannung: 0 V, 3. Ausgangsspannung: 0 V, Ausgangsspannung einstellbar: false, Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz: 90...264 V, Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz: 90...264 V, Bemessungsversorgungsspannung bei DC: 120...375 V, Kurzschlussfest: true, Performance Level nach EN ISO 13849-1: ohne, Max. Ausgangsstrom 1: 20 A, Max. Ausgangsstrom 2: 0 A, Max. Ausgangsstrom 3: 0 A, Nennwert Ausgangsspannung 1: 24 V, Nennwert Ausgangsspannung 2: 0 V, Nennwert Ausgangsspannung 3: 0 V, Nennwert Ausgangsstrom 1: 20 A, Nennwert Ausgangsstrom 2: 0 A, Nennwert Ausgangsstrom 3: 0 A, SIL nach IEC 61508: ohne, Schutzart (NEMA): 1
Weitere Informationen:
Hersteller:
ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
CP-E24/20.0
Ident Code:
1SVR427036R0000
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 136,44*
€ 158,74*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 157,99*
€ 182,54*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 166,85*
€ 190,54*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 182,01*
€ 207,29*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 181,86*
€ 208,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,29*
€ 246,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,93*
€ 243,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,06*
€ 236,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,53*
€ 232,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,01*
€ 216,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,71*
Zubehör
RS Pro
467416
ab € 21,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.