Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0204078 Herst.-Nr.: 1SVR427036R0000 EAN/GTIN: 4016779669702 |
| |
|
| | |
| Die Baureihe CP-E umfasst Modelle mit Ausgangsspannungen von 5 V DC und 48 V DC bei einem Ausgangsstrom von 0,625 A bis 20 A . Dank des hohen thermischen Wirkungsgrads von bis zu 90 % und der damit verbundenen sehr niedrigen Verlustleistung und sehr niedrigen Erwarmung konnen die Gerate ohne Zwangskuhlung betrieben werden. Die Funktionalitat wurde erweitert, wobei gleichzeitig die Anzahl der verschiedenen Modelle erheblich reduziert wurde. Selbstverstandlich sind die Netzteile der Baureihe CP-E gema? allen geltenden internationalen Normen zugelassen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Redundanzmodul, DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Geregeltes Netzteil, Linear geregeltes Netzteil, Netzteil geregelt, Schaltnetzteil geschlossen, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, hutschienen schaltnetzteil 20a, din-schienen schaltnetzteil, hutschienen netzteil abb |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 136,44* | € 158,74* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 157,99* | € 182,54* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 166,85* | € 190,54* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 182,01* | € 207,29* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 181,86* | € 208,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|