Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB CP-E 24/20.0 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 480 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB CP-E 24/20.0 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 480 W
ABB CP-E 24/20.0 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 480 W
Artikel-Nr.:
     CIDE6-98333709
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SVR427036R0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Netzteiltyp
Indoor
Eingangsspannung
115/230 V
Eingangsfrequenz
47 / 63 Hz
Ausgangsleistung
480 W
Ausgangsspannung
24 V
Ausgangsstrom
20 A
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Breite
173 mm
Tiefe
225 mm
Höhe
188 mm
Gewicht
2262 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
173 mm
Verpackungstiefe
225 mm
Verpackungshöhe
188 mm
Paketgewicht
2262 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 136,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,74*
€ 188,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,42*
€ 186,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,21*
€ 179,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,67*
€ 176,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,44*
€ 162,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,71*
Zubehör
RS Pro
467416
ab € 21,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.