Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40311717 Herst.-Nr.: 1SVR427036R0000 EAN/GTIN: 4016779669702 |
| |
|
| | |
| Die Baureihe CP-E umfasst Modelle mit Ausgangsspannungen von 5 V DC und 48 V DC bei einem Ausgangsstrom von 0,625 A bis 20 A . Dank des hohen thermischen Wirkungsgrads von bis zu 90 % und der damit verbundenen sehr niedrigen Verlustleistung und sehr niedrigen Erwärmung können die Geräte ohne Zwangskühlung betrieben werden. Die Funktionalität wurde erweitert, wobei gleichzeitig die Anzahl der verschiedenen Modelle erheblich reduziert wurde. Selbstverständlich sind die Netzteile der Baureihe CP-E gemäß allen geltenden internationalen Normen zugelassen. Weitere Informationen: | | Breite: | 175 Millimeter | Schutzart (IP): | IP20 | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Herkunftsland: | Taiwan |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Redundanzmodul, DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Geregeltes Netzteil, Linear geregeltes Netzteil, Netzteil geregelt, Schaltnetzteil geschlossen, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, hutschienen schaltnetzteil 20a, din-schienen schaltnetzteil, hutschienen netzteil abb, CP-E 24/20.0, CPE2420.0, 1SVR427036R0000, Kompaktstromversorgung, Netzgerät, Netzgleichrichter, Netzteil, Netzteil CP-E 24/20.0, Netzteil Reiheneinbau, Schaltnetzteil, Spannungsversorgung, Stromversorgung, Stromversorgung für Industriesteuerungen, Trafo, Transformator |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 136,44* | € 158,74* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 157,99* | € 182,54* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 166,85* | € 190,54* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 182,01* | € 207,29* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 181,86* | € 208,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|