Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federkraft-Printklemmblock 15-polig COMBICON 1,5mm² Pins vorne


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3927144
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     PTSA1,5/15-3,5-F
EAN/GTIN:
     4017918922177
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Leiterplattenklemme, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 250 V, Nennquerschnitt: 1,5 mm², Anzahl der Potenziale: 15, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl pro Reihe: 15, Artikelfamilie: PTSA 1,5, Rastermaß: 3,5 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 45 °, Farbe: grün, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 3,5 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 1, Verpackungsart: verpackt im Karton. Lötbeine im vorderen Bereich, einreihig Höhe: 16,7 mm, Gehäusefarbe: grün, Bemessungsspannung: 250 V, Betriebstemperatur: -40...100 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Anzahl der Etagen: 1, Bemessungsstoßspannung: 2,5 kV, Überspannungskategorie: III, Verschmutzungsgrad: 2, Anschlussart Leiter: Federzuganschluss, Anschlussart Leiterplatte: sonstige, Durchmesser Anschlusspin: 1 mm, Länge des Pins: 3,5 mm, Werkstoff der Anschlussoberfläche: Zinn, Rastermaß der Anschlüsse: 3,5 mm, Art der Banderolierung: Karton (für SMD), Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,2...1,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,25...0,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,2...1,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 1,5 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: sonstige, Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss: sonstige, Art der Leiterplattenbefestigung: Anschlusskontakt, Bemessungsstrom In: 8 A, Anzahl der elektrischen Anschlüsse: 15
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
PTSA1,5/15-3,5-F
Ident Code:
1985098
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
60
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,53534*
€ 1,95534*
19 Tage
nicht lagernd
60
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,0472*
€ 2,5172*
Lager 6318
unbekannt
60
pro Paket
€ 5,50*
ab € 2,0472*
€ 2,5172*
31 Tage
unbekannt
60
pro Paket
€ 5,90*
ab € 2,064*
€ 2,534*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,83*
€ 2,84*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Pakete
€ 2,5172*
€ 2,99547
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,3772*
€ 2,82887
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 2,0472*
€ 2,43617
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 2,0472* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Pakete
Mindestbestellmenge: 60 Pakete ( entspricht € 151,032* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212034
ab € 119,18*
Zubehör
Phoenix Contact
1205037
ab € 5,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.