Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact PTSA 1.5/15-3.5-F Printklemme, THT / 1-reihig, Raster 3.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Phoenix Contact PTSA 1.5/15-3.5-F Printklemme, THT / 1-reihig, Raster 3.5mm
Artikel-Nr.:
     108EL-6482666
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1985098
EAN/GTIN:
     4017918922177
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Raster = 3.5mm
Anzahl der Reihen = 1
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anschlussart = Löten
Typ = Anschlussklemmenblöcke
Nennstrom = 2A
Farbe = Grün
Betriebsspannung = 250 V
Serie = PTSA 1.5/15-3.5-F
Material = Nylon

Phoenix Contact COMBICON PTSA Leiterplatten-Anschlussklemmenblöcke, abgewinkelt, 3,5 mm. Professionelle Serie von Anschlussklemmenblöcke der Serie PTSA mit festen Kontakten. Eigenschaften und Vorteile. 3,5 mm Rastermaß Federkontaktanschluss Vielzahl von Polen/Positionen
Weitere Informationen:
Raster:
3.5mm
Anzahl der Reihen:
1
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anschlussart:
Löten
Typ:
Anschlussklemmenblöcke
Nennstrom:
2A
Farbe:
Grün
Betriebsspannung:
250 V
Serie:
PTSA 1.5/15-3.5-F
Material:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: Durchführungsklemmenleiste, Leiterplattenklemme, Leiterplattensteckverbinder, Printklemme, leiterplattenklemme phoenix contact, leiterplattenklemme, dosenklemme 3x1,5mm², 6482666, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Leiterplatten Printklemmen, Phoenix Contact, 1985098, Connectors, Terminal Blocks, PCB Terminal Blocks
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
60
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,53534*
€ 1,95534*
19 Tage
nicht lagernd
60
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,0472*
€ 2,5172*
26 Tage
unbekannt
60
pro Paket
€ 5,50*
ab € 2,0472*
€ 2,5172*
31 Tage
unbekannt
60
pro Paket
€ 5,90*
ab € 2,064*
€ 2,534*
Lager 108
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,83*
€ 2,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212034
ab € 119,18*
Zubehör
Phoenix Contact
1205037
ab € 5,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.