Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperaturtransmitter mit Display - 50...150 °C, -58...302°F TD2531


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3835587
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     TD2531
EAN/GTIN:
     4021179274302
Suchbegriffe:
PT1000
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
Temperaturmessumformer
Temperaturtransmitter; 1 x Pt 1000; (nach DIN EN 60751, Klasse A); Analogsignal; IO-Link; (konfigurierbar); Einbaulänge EL 100 mm; Messbereich -50...150 °C / -58...302°F; Werkseinstellung -10...150 °C °C; Druckfestigkeit 160 bar; G 1/2 Dichtkonus; M12 Steckverbindung
Weitere Informationen:
Hersteller:
ifm electronic GmbH
Produkt Typ:
TD2531
Weitere Suchbegriffe: Temperatursensor, Widerstandsthermometer, ifm pt1000, pt1000, Oberflächenfühler, Temperatur-Meßeinsatz (Widerstandsth.), Temperaturfühler (Widerstandstherm.), Thermofühler (Widerstandsthermometer), Mantelwiderstandsthermometer
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 241,11*
€ 282,15*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 240,63*
€ 282,71*
Frei Haus
ab € 242,75*
€ 284,83*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 250,86*
€ 292,92*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 257,67*
€ 301,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,92*
€ 348,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,85*
€ 346,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,01*
€ 332,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,20*
€ 321,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,86*
€ 298,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.