Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeldose gerade M12 5-polig AC/DC silikonfrei, Kontakte ver


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3809294
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     EVT064
EAN/GTIN:
     4021179231602
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 250 V AC; 2 m; PVC; Gehäusewerkstoffe Gehäuse: PVC orange; Dichtung: EPDM; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; Silikonfrei ja; Vergoldete Kontakte ja
Weitere Informationen:
Hersteller:
ifm electronic GmbH
Produkt Typ:
EVT064
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
11
€ 5,99*
ab € 12,43*
€ 17,50*
€ 8,95*
ab € 13,25*
€ 19,02*
€ 5,46*
ab € 15,07*
€ 21,07*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 15,18*
€ 21,12*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 15,48*
€ 21,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
12 74 180 SB
ab € 55,21*
Zubehör
Enghofer
30002160
ab € 8,95*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.