Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeldose gerade M12 4p AC/DC EVT064


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabeldose gerade M12 4p AC/DC EVT064
Kabeldose gerade M12 4p AC/DC EVT064
Artikel-Nr.:
     3517I-11854185
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     EVT064
EAN/GTIN:
     4021179231602
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder

Kabeldose gerade M12 4p AC/DC EVT064

Verbindungstechnik, Kabeldose, gerade, M12, 5-polig, 4-Leiter, AC/DC, Betriebsspannung: 250 V AC, 300 V DC, Für Sensoren mit M12-Steckverbindung, 2 m, PVC-Kabel, 4 x 0,34 mm², silikonfrei , Kontakte vergoldet , Für Hygiene- und Nassbereiche in der Lebensmittelindustrie, Werkstoff Gehäuse: Gehäuse: PVC orange Dichtung: EPDM, Werkstoff Überwurfmutter: V4A (1.
Weitere Informationen:
Polzahl:
4
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
M12
Art des Steckkontaktes, feldseitig:
female (Buchse)
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
gerade
Kabellänge:
2 m
Halogenfrei:
nein
Farbe des Kabelmantels:
orange
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Bemessungsstrom In:
4 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Sonstige-Steckverbinder, ifm sensorkabel, rundsteckverbinder sonstige, Anschlussleitung, Verbindungsleitung, Anschlusskabel, Verbindungskabel, Leitungsdose
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
11
€ 5,99*
ab € 12,43*
€ 17,50*
€ 8,95*
ab € 13,25*
€ 19,02*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 15,07*
€ 21,07*
5 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 15,18*
€ 21,12*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 15,48*
€ 21,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
12 74 180 SB
ab € 55,21*
Zubehör
Enghofer
30002160
ab € 8,95*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.