Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Näherungsschalter induktiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3803134
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     IGT203
EAN/GTIN:
     4021179102322
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 46 mm; Schaltabstand 8 mm bündig einbaubar; Schließer; DC PNP; M12 Steckverbindung; IP 68; IP 69K; ('COP'); 3-Leiter; Umgebungstemperatur 0...100 °C; Schaltfrequenz 600 Hz
Weitere Informationen:
Hersteller:
ifm electronic GmbH
Produkt Typ:
IGT203
Ident Code:
IGT203
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
€ 5,99*
ab € 46,81*
€ 57,86*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 50,88*
€ 62,87*
€ 5,46*
ab € 52,08*
€ 64,11*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 52,46*
€ 64,36*
Frei Haus
ab € 53,29*
€ 65,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,36*
€ 76,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,77*
€ 72,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,38*
€ 68,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,51*
€ 67,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,84*
€ 66,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,46*
€ 62,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1424655
ab € 4,84*
Zubehör
Phoenix Contact
1424656
ab € 4,84*
Zubehör
Phoenix Contact
1424668
ab € 9,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1424669
ab € 10,83*
Zubehör
Phoenix Contact
1641688
ab € 5,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1641756
ab € 5,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1641772
ab € 5,24*
Zubehör
Phoenix Contact
1681127
ab € 6,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1681143
ab € 6,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1553284
ab € 7,93*
Zubehör
Phoenix Contact
1553242
ab € 7,93*
Zubehör
Phoenix Contact
1641701
ab € 5,25*
Zubehör
ifm electronic
E10076
ab € 1,02*
Zubehör
ifm electronic
E10736
ab € 3,15*
Zubehör
ifm electronic
EVT064
ab € 12,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.