| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3676856 Herst.-Nr.: 43400 EAN/GTIN: 4011459434007 |
| |
|
| | |
| Mistral 600 im Set mit Funkklingeltaster SE03 - ab Werk angelernt und sofort einsatzbereit. 500 Meter Reichweite (Freifeld) Die störungsfreie Funkverbindung bis zu 500 Meter garantiert einen zuverlässigen Türgong. 16 polyphone Melodien Mit der gr Montageart: Aufputz, Drahtlos: true, Gehäusefarbe: sonstige, Stromart: AC/DC, Lautstärke: 86 dB, Max. Reichweite: 500 m, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Nennspannung: 6...12 V, Schutzart (IP): IP20, Batterie eingebaut: true, Schutzart (NEMA): 1, Stromaufnahme: 0,01...0,50 A Weitere Informationen: | | Hersteller: | Grothe GmbH | Produkt Typ: | MISTRAL600 | Ident Code: | 43400 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 70,73* | € 90,75* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 71,45* | € 91,54* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 74,36* | € 95,29* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 76,64* | € 98,23* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 78,85* | € 100,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|